曜日別特売

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) - TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) - TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) - TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) - TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) - TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) - TRUSCO

加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
着脱の早いクランプです。

材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227993G12KL12060180500819-1271
9,490
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228036G20KL20060260550819-1273
10,510
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228054G30KL30060360600819-1274
10,770
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
31252280G16KL16060220530819-1272
9,860
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57228018G16KL16060220530819-1272
7,470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする