強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。

種類リードバイス最大口開き(mm)220口幅(mm)206口深(mm)105材質(本体)鋳鉄質量(kg)38.5寸法G(mm)125寸法H(mm)152全長(mm)520幅(mm)215高さ(mm)245締付力(kN)60材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1317内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228158LV-200N
170,200
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする