ダクタイルリードバイス

ダクタイルリードバイス - TRUSCOダクタイルリードバイス - TRUSCOダクタイルリードバイス - TRUSCOダクタイルリードバイス - TRUSCOダクタイルリードバイス - TRUSCO

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
材質(本体)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228167SLV-100Nリードバイス8510469ダクタイル鋳鉄(FCD450)--108-35815615624
64,600
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228176SLV-125Nリードバイス11512985ダクタイル鋳鉄(FCD450)--120-43016518629
85,620
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228185SLV-150Nリードバイス14515495ダクタイル鋳鉄(FCD450)--137-48518120634
107,960
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57228194SLV-200Nリードバイス160205100ダクタイル鋳鉄(FCD450)--159-55020522238
169,250
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57228237SLVK-200-----15516516219424021035-
32,040
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228203SLVK-100-----12613213115819617135-
10,980
取扱い終了
57228212SLVK-125-----13313913716620618035-
13,730
取扱い終了
57228228SLVK-150-----14015315117722019235-
18,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする