TRUSCO
回転式ベンチバイス
こんなお得な商品も!
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥
3,698
~
税込
¥
4,068
~
(70)
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類
ベンチバイス
口幅(mm)
102
口深(mm)
59
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
70
質量(kg)
6.2
全長(mm)
240
幅(mm)
120
高さ(mm)
250
締付力(kN)
15
材質
(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番
819-1322
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31252097
BV-100SN
70
¥
38,430
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
57228246
BV-100SN
55
¥
29,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください