卓上型マルチバイス

卓上型マルチバイス - TRUSCO卓上型マルチバイス - TRUSCO卓上型マルチバイス - TRUSCO

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。
回転台付で平行360°回転できます。

種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)91口深(mm)58材質(本体)ねずみ鋳鉄仕様アンビル機能付き全長(mm)279幅(mm)151高さ(mm)217締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル)鋼材トラスコ品番819-1314質量(kg)7.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228255TMB-90
33,260
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする