ハンドル

ハンドル - TRUSCOハンドル - TRUSCOハンドル - TRUSCOハンドル - TRUSCO

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。

材質(本体)鋼材材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228343SLV-100HBSLV-100N
2,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57228352SLV-125HBSLV-125N
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228368SLV-150HBSLV-150N
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228377SLV-200HBSLV-200N
3,120
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする