曜日別特売

コンビネーションショックレスハンマー

コンビネーションショックレスハンマー - TRUSCOコンビネーションショックレスハンマー - TRUSCO

金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。
打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。

用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン材質(柄部)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228413TCS-10鋼部27.5/樹脂部25.5259#174
7,890
6,598
7,258(税込)
当日出荷
57228438TCS-15鋼部31.5/樹脂部29.5317#1 1/285
9,910
8,298
9,128(税込)
当日出荷
57228456TCS-20鋼部37.5/樹脂部35328#2102
11,200
9,598
10,558(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする