ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)

ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) - TRUSCOミニグリスガン(カートリッジグリス専用) - TRUSCOミニグリスガン(カートリッジグリス専用) - TRUSCOミニグリスガン(カートリッジグリス専用) - TRUSCO
(3件のレビュー)

カートリッジグリス専用タイプです。

トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228578TMGS-80
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57228578
2021-10-07
用途: 草刈り機のグリスアップに
その他業種

使いやすくて、値段も安いのでお勧めの商品です。掲載される写真がもっと大きく見えるとよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57228578
2019-05-01
用途: 細部のグリースアップ

こういう形状のグリースガンは、
歯磨き粉みたいな形のチューブに入った専用グリースしか使えない製品が多いですが、
このTRUSCOのミニグリスガンは、
汎用のジャバラチューブ式カートリッジのネジを直接接続できるタイプですから
替えカートリッジの入手性が良く、グリースの種類が豊富に選べて安価なので便利です。
このようなジャバラチューブを使えるミニグリースガンは他にはエーゼット社の
「チッコイグリースガン」がありますが、「チッコイ」ではポンプを放した後に
余計なグリースがニョロニョロと後漏れしてしまう事が多くイライラさせられるのに対し、
こちらの製品は後漏れが無いわけではありませんが軽くウエスで拭ってやればすぐに止まるので
イライラが軽減されます。
黒い部分は購入前に画像を見た段階ではプラスチック製だろうかと思っていましたが、
どうやら亜鉛合金に艶消し黒の塗装がされた物のようで、けっこう重量感があります。
ここは無塗装のアルミ合金のほうが高級感あって嬉しいと思うんですけれどね。
本体とノズルを繋ぐパイプと、ノズルの材質は鉄に亜鉛メッキで、ノズルの穴径は約1mmです。
ここもニッケルメッキのほうが高級感あって愛着が湧くと思う。
ポンプのピストン軸とポンプノブはカシメで固定されていて分解はできない構造。
パイプを外すと本体内にタケノコスプリングとチェックボールが見えるのはエーゼットのチッコイと同じ。
現状では「チッコイ」より後漏れが少ないという利点の他は、
見た目が好みに合うかどうか位しかこちらを選ぶ理由がありませんが、
デリケートなジャバラチューブを保護する筒を付けてくれたらアドバンテージになるでしょう。

14が参考にしています
対象商品 : 57228578
2017-07-02
用途: 少量のグリスアップ
建設業・工事業

まさかとは思ったのだが、商品説明を良く見てから購入すれば良かった。ねじ込み口がチューブ入りグリスと合わないとは。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする