プロテクターツールケース

プロテクターツールケース - TRUSCOプロテクターツールケース - TRUSCOプロテクターツールケース - TRUSCOプロテクターツールケース - TRUSCOプロテクターツールケース - TRUSCOプロテクターツールケース - TRUSCOプロテクターツールケース - TRUSCOプロテクターツールケース - TRUSCO
(2件のレビュー)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

付属品緩衝ウレタンセット内容緩衝ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン仕切りなし南京錠取付不可材質(クッション)ウレタン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228684TAK-6BK239×144×70213×116×50ブラック
4,160
3,598
3,958(税込)
当日出荷
57228702TAK-8BK246×175×80235×145×62ブラック
5,550
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57228727TAK-9BK300×248×212241×188×184ブラック
12,480
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57228745TAK13ML420×327×172382×269×149ブラック
14,960
12,980
14,278(税込)
当日出荷
57228754TAK13OD-ML420×327×172382×269×149OD
14,960
12,980
14,278(税込)
当日出荷
57228763TAK13OR-ML420×327×172382×269×149オレンジ
14,960
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
57228772TAK13RE-ML420×327×172382×269×149レッド
14,960
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57228684
2019-10-07
用途: リトルカブのドラレコ本体の収納

取付スペースの無いリトルカブに、バイク用2カメラドラレコ本体の収納に流用。防水性能としっかりしたケースで、イメージ通りのセットが出来ました。モノタロウさん、品揃えありがとう!

1が参考にしています
対象商品 : 57228702
2019-03-29
用途: ラリーオフロードバイクの7インチナビボックス用。

工作が普通のカッターでやりやすい。密閉性能もありいろいろ使えます。鍵の穴が無いタイプですが、使い方によってタイプは選択できるので不満ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする