ツールロール(小物ケース付)

ツールロール(小物ケース付) - TRUSCOツールロール(小物ケース付) - TRUSCOツールロール(小物ケース付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ソケットやビットなどの小さな工具を収納できる便利な小物ケース付のツールロールです。
工具を整理するためのポケットが10個と小物ケースが3個所ついています。
小物ケースは縦長なので筆記用具などもしまえます。

用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番819-5241材質ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)390材質(本体)ポリエステル質量(g)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228833TTR-300K300×39010ヶ所、3ヶ所小物ケースベージュ
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57228833
2023-01-14
用途: 出張時の工具の持ち運び
製造業

今までは工具箱を持って出張していましたが、必要最低限の工具をビジネストートバッグに入れられるようになったので楽になりました。私の場合ドライバー等の小さい工具やハンダごて、定規、筆記用具を持ち歩くのですが十分収まります。TRUSCOのタグや生地もいい感じで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする