TRUSCO
ツールロール(ポケット10個)
耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。
工具を整理するためのポケットが10個付いています。
用途
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3260
セット内容
ショルダーベルト
幅(mm)
460
高さ(mm)
320
材質(本体)
600Dポリエステル
質量(g)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228842
TTR-450-BK
320×460
10
ブラック
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください