曜日別特売

ツールバッグ(ポケット24個付)

ツールバッグ(ポケット24個付) - TRUSCOツールバッグ(ポケット24個付) - TRUSCO

強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
広い開口により出し入れが容易です。

用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3254セット内容ショルダーベルト幅(mm)320質量(kg)0.8高さ(mm)200材質(本体)ポリエステル奥行(mm)240ポケット数24ヶ所外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228876TTB-330Y-BK320×240×200ブラック
5,890
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする