TRUSCO
ツール&書類バッグ
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。
用途
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3256
セット内容
ショルダーベルト
材質
ポリエステル
幅(mm)
400
質量(kg)
1.07
色
ブラック
高さ(mm)
320
奥行(mm)
165
ポケット数
27ヶ所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228894
TTB-420R-BK
¥
7,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください