TRUSCO
ツールバッグナイフホルダ
強力な600d ポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。安全ベルトにも装着できます。
用途
梱包作業に。電気工事および各種修理工事に。
色
ブラック
材質
ポリエステル
トラスコ品番
818-3259
形状
1丁差し+ペン差し2本
質量(g)
92
寸法(幅W×高さH)(mm)
83×230
ベルト通し幅(mm)
約75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229208
TTH-220-BK
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください