曜日別特売

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー - TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー - TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー - TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー - TRUSCO

特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
ガードバーを運んで設置が1人で可能な収納・設置袋です。
最大収納可能本数:25本

用途ガードバーの設置作業・保管に。ブラックトラスコ品番819-1787材質ポリエステル質量(g)730寸法(幅Wmm×長さLm)300×1.63適合寸法(m)(ガードバー)1.5内容量1個
注意
※ガードバーは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229217TLTG-15BG
7,140
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする