TRUSCO
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。
ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。
最大収納可能本数:25本
用途
ガードバーの設置作業・保管に。
色
ブラック
トラスコ品番
819-1788
材質
ポリエステル
質量(kg)
1
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×2.13
適合寸法(m)
(ガードバー)2
内容量
1個
注意
※ガードバーは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229226
TLTG-20BG
¥
7,970
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
参考になった