電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ - TRUSCO電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ - TRUSCO電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ - TRUSCO電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ - TRUSCO電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ - TRUSCO電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ - TRUSCO電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ - TRUSCO
(1件のレビュー)

「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
18Vインパクトドライバーにも対応可能です。
高精度強力ベアリングを使用しています。

用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。トラスコ品番819-1378セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き材質特殊鋼全長(mm)115高さ(mm)60質量(g)220差込角(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229262TDA-600
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57229262
2022-02-16
用途: 壁などの隅に使用

取っ手の位置で力加減が出来てとても楽です。サイズも小さすぎず丁度よくて使いやすいです。今のところ不具合は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする