TRUSCO
エアマイクログラインダー
研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
適合
マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石
トラスコ品番
818-7022
長さ(mm)
12
粒度
80
質量(g)
4
全長(m)
42
軸径×軸長(mm)
3×42
外径(Φmm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229278
5025114
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください