TRUSCO
エアダスター
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途
一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口
G1/4
ノズル取付部
G1/8
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229287
TD-100-1-BK
125
3
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57229296
TD-100-3-BK
300
3
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
57229305
TD-100-BK
24
2
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください