TRUSCO
エアダスター
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途
一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
25
ノズル口径(Φmm)
1.0×8
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-4375
全長(mm)
125
色
ブラック
質量(g)
123
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229314
TD-100-CY-BK
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください