TRUSCO
エアダスター
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途
一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口
G1/4
ノズル取付部
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-10~60
色
ブラック
トラスコ品番
818-4376
全長(mm)
175
質量(g)
162
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
16(中心部3)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229323
TD-100-DX-BK
1
75
16(中心部3)
¥
6,590
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください