エアダスター

エアダスター - TRUSCOエアダスター - TRUSCO

本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)

用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5215全長(mm)390質量(g)222使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229332TD-60R-3R
7,190
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする