エンジンクリーナーチューブ

エンジンクリーナーチューブ - TRUSCOエンジンクリーナーチューブ - TRUSCO
(3件のレビュー)

TD-77、TD-78の交換用チューブです。

トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229366TD-SC-1.5
1,010
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57229366
2021-09-17
用途: 家庭用エアコンの掃除
その他業種

使用感は問題なかったのですが、チューブの長さが短くあと50センチ長ければよかった。別途購入しました。

対象商品 : 57229366
2018-02-13
用途: 趣味で、車弄りに使用。
農・林・水産業

良い品物です。-------------------+

対象商品 : 57229366
2018-01-24
用途: 使用することはない

エンジンクリーナーが欲しくて探していたら 写真の上にTRUSCO エンジンクリーナーと書いているものが目に入りしかも価格が¥600 他と比べてもとても安いので何の疑いも持たず購入し商品が届いたらホースだけだったので ページを開きよく見たら写真の下に交換用チューブですと書いていた 気が付かなかった自分が悪いのですが 写真の上はエンジンクリーナーホースと書いていれば購入する事はなかった ホースその物はホームセンターで切り売り10㎝¥10以下の物と変わりないように思う。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
商品名を変更させていただきました。
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする