TRUSCO
ウォッシュブローガン
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途
機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-4377
セット内容
ビニールホース1.5m
全長(mm)
140
色
ブラック
質量(g)
214
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、液体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229375
TD-100-WB-BK
¥
6,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください