エアダスター用接続ニップル

エアダスター用接続ニップル - TRUSCOエアダスター用接続ニップル - TRUSCOエアダスター用接続ニップル - TRUSCOエアダスター用接続ニップル - TRUSCO
(3件のレビュー)

エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。

セット内容Oリング最高使用圧力(MPa)1六角対辺(mm)14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質(Oリング)
ノズル取付部
エアー取付口
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229393TD-HWN18NBR、黄銅(ニッケルメッキ)G1/4G1/424
330
279
307(税込)
当日出荷
57229402TD-HWP28NBR、鋼鉄(クロームメッキ)G1/4プラグ39
440
369
406(税込)
当日出荷
57229418TD-KN15NBR、黄銅(ニッケルメッキ)M12×1.0G1/424
340
289
318(税込)
当日出荷
57229427TD-KP25NBR、鋼鉄(ニッケルメッキ)M12×1.0プラグ39
440
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 目的外使用ですが…

M12P1.0のケーグルグランドが破損しまして、代わりにこれをねじ込んでG1/4のケーブルグランドを継ぎ足すために使用しました。

対象商品 : 57229418
2017-12-04
用途: エアーガン用の接続ニップルです。

安いけど普通に良い品でした!又利用したいとおもいます。

対象商品 : 57229393
2022-10-12
用途: ニップル交換

オーリング割れと錆びにてエアー漏れを生じ交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする