TRUSCO
TRUSCO GS-70用替レンズ
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
781-1152
適合機種
GS-70
質量(g)
12
レンズ厚さ(mm)
約2
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230136
GS-70-SP
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください