オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

オートクレーブ滅菌対応ゴーグル - TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグル - TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグル - TRUSCO

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。

用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230154TA-185
6,950
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする