オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

オートクレーブ滅菌対応ゴーグル - TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグル - TRUSCO

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。

用途替えレンズ仕様防曇加工、防傷加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9865適合機種TA-185、TA-H185質量(g)16レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230163TA-185SP
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする