TRUSCO
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途
オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
787-9857
材質
(アイピース)ポリカーボネート
質量(g)
100
レンズ色
クリア
フレーム
穴あき
材質(フレーム)
シリコンゴム
レンズ厚さ(mm)
0.8
材質(バンド)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230172
TA-H185
¥
7,150
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください