TRUSCO
反射テープ付帽子
ツバとアジャスター部分に反射材が付いており視認性を高めます。
色
蛍光イエロー
サイズ
フリー
トラスコ品番
819-1800
材質
(反射材)ガラスビーズ
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230477
TSC-Y
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください