TRUSCO
差し込みポケット付きベスト
A4サイズの用紙などを任意で入れることができます。
ポケットのファスナーが下向きのため雨水が浸入しにくくなっています。
用途
交通整理・建築現場・各種訓練。
トラスコ品番
819-5038
材質
(本体)ポリエステルメッシュ、(両面ポケット)PVC、(ファスナー)PP
質量(g)
105
幅(cm)
45
着丈(cm)
70
色(本体)
オレンジ
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230635
TSB-OR
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください