メッシュ安全ベスト

メッシュ安全ベスト - TRUSCOメッシュ安全ベスト - TRUSCOメッシュ安全ベスト - TRUSCOメッシュ安全ベスト - TRUSCOメッシュ安全ベスト - TRUSCOメッシュ安全ベスト - TRUSCOメッシュ安全ベスト - TRUSCO
(2件のレビュー)

マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。

用途工事・建築現場。交通整理。材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50質量(g)93着丈(cm)60胴回り(cm)90~130内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230644TMV-BS786-9193シルバー
4,010
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57230653TMV-BY786-9207イエロー
4,010
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57230662TMV-OS786-9215シルバーオレンジ
4,010
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57230678TMV-OY786-9223イエローオレンジ
4,010
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57230687TMV-YS786-9231シルバーイエロー
4,010
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57230653
2020-08-19
用途: 構内作業 フォークリフト運転
岡谷運輸南松本営業所運輸・通信業

この商品の反射部分が割れずしなやかで長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 57230653
2019-05-08
用途: 舗装工事
建設業・工事業

夏場 暑いので 軽くて 薄いので 快適です。
このシリーズ好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする