曜日別特売

ぴかりん(LEDパット)

ぴかりん(LEDパット) - TRUSCOぴかりん(LEDパット) - TRUSCOぴかりん(LEDパット) - TRUSCOぴかりん(LEDパット) - TRUSCOぴかりん(LEDパット) - TRUSCO

マジック式のテープでサイズ調節可能です。
70mm幅の反射材(黄色)、赤点滅LED付です。

用途工事・建築現場。交通整理。防災・保安パトロール。取付方式マジックテープ式材質本体/ポリエステル、反射材/PVC、赤LED、すべり止め(裏)/合成レザ-トラスコ品番819-5078オレンジ質量(g)44電源リチウムボタン電池CR2032(1個)別売寸法(縦×横)(mm)240×235使用時間(時間)約80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230696TLB
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする