曜日別特売

カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄

カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 - TRUSCOカラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 - TRUSCOカラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 - TRUSCOカラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 - TRUSCO

発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。
軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。

用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。厚さ(mm)1.1機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力内容量1双
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230732TGL-3000SP-AM-SS2177.5ナイロンデジカモグリーン発泡ニトリル(NBR)151
284
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
57230766TGL-3000SP-NA-SS2177.5ナイロンデジカモブルー発泡ニトリル(NBR)151
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
57230793TGL-3000SP-NS-SS2177.5ナイロンデジカモグレー発泡ニトリル(NBR)151
284
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
57230714TGL-3000SP-AM-LL2389.5ナイロンデジカモグリーン発泡ニトリル(NBR)151
600
取扱い終了
57230723TGL-3000SP-AM-MM227.58.5ナイロンデジカモグリーン発泡ニトリル(NBR)151
600
取扱い終了
57230748TGL-3000SP-NA-LL2389.5ナイロンデジカモブルー発泡ニトリル(NBR)151
600
取扱い終了
57230757TGL-3000SP-NA-MM227.58.5ナイロンデジカモブルー発泡ニトリル(NBR)151
600
取扱い終了
57230775TGL-3000SP-NS-LL2389.5ナイロンデジカモグレー発泡ニトリル(NBR)151
600
取扱い終了
57230784TGL-3000SP-NS-MM227.58.5ナイロンデジカモグレー発泡ニトリル(NBR)151
284
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする