牛本革製手袋

牛本革製手袋 - TRUSCO牛本革製手袋 - TRUSCO牛本革製手袋 - TRUSCO

丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
掌部を裏出し革にすることで耐滑性を維持しました。

用途建築土木や荷役作業。厚さ(mm)1.3内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230854TKBR-LL23.58.527(手のひら部)牛本革裏出し、(手甲部)牛本革ブラウン背縫い親指付根床革当付1
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57230863TKBR-LLLL24927.5(手のひら部)牛本革裏出し、(手甲部)牛本革ブラウン背縫い親指付根床革当付1
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57230872TKBR-MM23826.5(手のひら部)牛本革裏出し、(手甲部)牛本革ブラウン背縫い親指付根床革当付1
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする