曜日別特売

グリッピング人工皮革手袋X-TGRIP

グリッピング人工皮革手袋X-TGRIP - TRUSCOグリッピング人工皮革手袋X-TGRIP - TRUSCOグリッピング人工皮革手袋X-TGRIP - TRUSCO

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。

用途配線・配管工事、建築土木工事。厚さ(mm)0.6位置(テープグリップ)手の平タイプ内容量1双
注意
※絶縁性はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230915X-TGRIP-S-LL22.38.620.5甲部)ポリエステル、(手のひら部)グリッピングマテリアル、(袖部)パイルゴムブルー/ブラックパイルゴム(マジック付)1
2,360
979
1,077(税込)
当日出荷
57230924X-TGRIP-S-LLLL23.09.021.5(甲部)ポリエステル、(手のひら部)グリッピングマテリアル、(袖部)パイルゴムブルー/ブラックパイルゴム(マジック付)1
2,360
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
57230933X-TGRIP-S-MM21.58.219.0(甲部)ポリエステル、(手のひら部)グリッピングマテリアル、(袖部)パイルゴムブルー/ブラックパイルゴム(マジック付)1
2,360
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする