曜日別特売

合皮グローブPU迷彩手袋

合皮グローブPU迷彩手袋 - TRUSCO合皮グローブPU迷彩手袋 - TRUSCO合皮グローブPU迷彩手袋 - TRUSCO合皮グローブPU迷彩手袋 - TRUSCO合皮グローブPU迷彩手袋 - TRUSCO合皮グローブPU迷彩手袋 - TRUSCO
(2件のレビュー)

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。

用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジック式内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230942TPU-CMB-Lブルー迷彩L22
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57230958TPU-CMB-LLブルー迷彩LL23
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57230967TPU-CMB-Mブルー迷彩M21
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57230976TPU-CMG-Lグレー迷彩L22
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57230985TPU-CMG-LLグレー迷彩LL23
1,350
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
57230994TPU-CMG-Mグレー迷彩M21
1,350
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 建設現場での日常業務時
建設業・工事業

フィット感が良さそうなので安価ではないが購入しました。
信頼できるメーカーなので満足しています。

対象商品 : 57230942
2018-12-26
用途: 荷物の移動
戸田商会自動車・二輪車・自転車関連業

すぐに切れて使えなくなりました 縫製をもっとしっかりして欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする