TRUSCO
作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。
フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
用途
土木・建築現場。水中での軽作業。
足幅
3E
色
ブラック
材質(先芯)
鋼
材質
鋼鉄(踏み抜き防止板)
タイプ
フード付
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
39
材質(甲被)
PVC
機能
耐油、耐滑、耐薬品、静電防止
材質(底部)
耐油性塩化ビニール(PVC)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231378
TBNP-3L
819-1139
2.48
3L
28~28.5
¥
9,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
57231387
TBNP-4L
819-1140
2.6
4L
29~29.5
¥
9,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
57231396
TBNP-L
819-1137
2.2
L
26~26.5
¥
9,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
57231405
TBNP-LL
819-1138
2.36
LL
27~27.5
¥
9,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
57231414
TBNP-M
819-1136
2.1
M
25~25.5
¥
9,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください