曜日別特売

耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) - TRUSCO耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) - TRUSCO耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) - TRUSCO耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) - TRUSCO耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) - TRUSCO耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。
鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。
紫外線に強く、ひび割れにくいです。
足先ゆったりで疲れにくい設計です。
取り外し可能な中敷き付きです。

用途土木・林業・建築現場など。足幅3Eブラック材質(先芯)材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス形状ハイカット種類セーフティシューズ機能耐油性耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231423TSBF-3L-BK818-9527227.5~2843
7,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57231432TSBF-L-BK818-95251.8125.5~2639
7,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57231448TSBF-LL-BK818-95261.8626.5~2741
7,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57231457TSBF-M-BK818-95241.6924.5~2538.5
7,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57231423
2020-06-05
用途: 現場での洗い作業時

先芯入りでフード付きの為、現場での水仕事に最適。ちょっともちが悪い気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする