曜日別特売

カラビナ

カラビナ - TRUSCOカラビナ - TRUSCOカラビナ - TRUSCOカラビナ - TRUSCOカラビナ - TRUSCOカラビナ - TRUSCOカラビナ - TRUSCOカラビナ - TRUSCO
(4件のレビュー)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

用途土建作業など材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)4.2寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50内寸(mm)41.5ロック機能なし内容量1個
注意
※登山用ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231466TKN550BKブラック
210
189
208(税込)
当日出荷
57231475TKN550BLブルー
210
189
208(税込)
当日出荷
57231484TKN550GNグリーン
210
189
208(税込)
当日出荷
57231493TKN550GOオレンジ
210
189
208(税込)
当日出荷
57231502TKN550Rレッド
210
189
208(税込)
当日出荷
57231518TKN550SVシルバー
210
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57231466
2023-10-20
用途: 手芸用のチャーム作り
ラナンレイタッセル茅ヶ崎その他業種

サイズ感デザイン性カラーバリエーションともに
使いたい条件を満たしていました。

対象商品 : 57231518
2021-01-18
用途: リフォーム工事に

いろんなサイズがあり、良い製品だと思います。
もう少しお安くても良いと思います。5個セットとか10個セットがあればなお良かった。★

対象商品 : 57231466
2020-05-19
用途: 日常使い
その他業種

鍵につけて一週間もしないうちに気づいたらヒンジが壊れていました。たまたま不良品にあたったのかもしれませんがちょっと力を入れると壊れそうなくらい脆い感じなので、大切なものには使えないと感じました。

対象商品 : 57231466
2019-07-19
用途: キーホルダーとして
株式会社アルタシステム

サイズがちょうどよかったです。比較対象するものがあればもっと悩まずに購入できたけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする