TRUSCO
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
用途
工事現場や駐車場に。
色
イエロー/ブラック
材質
吊輪/ポリエチレン(PE)
材質(パイプ)
ABS樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231527
TTB-YB15
819-5036
290
35×1.5
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57231536
TTB-YB20
819-5037
340
35×2
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません