TRUSCO
バリアライン(コーン用)
バリアライン用反射標示テープです。
長さ(m)
3
シート厚さ(mm)
0.19
仕様
非粘着(反射タイプ)
トラスコ品番
819-1735
材質
ポリエステル
質量(g)
64
テープ幅(mm)
60
シート幅(mm)
60
表示内容
トラ(反射)
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231563
TCC-BR-TC
¥
2,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください