カットプラチェーン

カットプラチェーン - TRUSCOカットプラチェーン - TRUSCOカットプラチェーン - TRUSCO
(1件のレビュー)

短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。

用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)6内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231572TPCB6-6BRブラウン819-52794686
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57231588TPCB6-6GYグレー819-52774686
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57231597TPCB6-6SVシルバー819-52814686
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
57231615TPCB8-6GYグレー819-52786128
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57231624TPCB8-6SVシルバー819-52826128
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231606TPCB8-6BRブラウン819-52806128
2,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57231572
2019-10-08
用途: 進入禁止。
製造業

とても頑丈で良かったです。ただ家庭では、それなりの道具がないので、カットするのが大変でした。
何か簡単な、長さをカットできるカッターか鋏のような物が付いているとありがたいな、と思いました。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする