バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) - TRUSCOバリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) - TRUSCO

バリアライン用ターポリン素材のテープです。

長さ(m)3シート厚さ(mm)0.37厚さ(mm)0.2材質ターポリン生地質量(g)86タイプ非粘着テープ幅(mm)60シート幅(mm)60内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231633TCC-BR-TD819-1736
1,250
479
527(税込)
当日出荷
57231642TCC-BR-TE819-1737
1,250
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする