曜日別特売

誘導灯ホルダー

誘導灯ホルダー - TRUSCO
(1件のレビュー)

合図灯、誘導灯を腰ベルトに差すことができます。
誘導灯直径34mmまで使用可能です。
50mmまでの太さのベルトに使用可能です。

用途一般作業現場。トラスコ品番818-7025材質合成皮革質量(g)40寸法(幅W×長さL)(mm)44×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231685TYH-44BK
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57231685
2025-02-25
用途: 誘導灯差し
田中屋建設業・工事業

出し入れスムーズで使いやすい!違和感なく使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする