TRUSCO
セーフティクッション(コーナー用 溝付)
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途
壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色
イエロー×ブラック
材質
ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
シート幅(mm)
(黄色)50、(黒色)46
粘着剤
アクリル系
取付け方法
両面テープ付属
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231694
TSC-8100-910
819-1414
100
8×100×0.91
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57231703
TSC-8200-910
819-1415
200
8×200×0.91
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください