安心クッション(L字型)

安心クッション(L字型) - TRUSCO安心クッション(L字型) - TRUSCO

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)450寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))25×80×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231712TAC-143イエロー
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57231728TAC-144ライトグレー
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57231737TAC-145ブラック
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

安心クッション(L字型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする