軟質塩ビコーナーガード

軟質塩ビコーナーガード - TRUSCO軟質塩ビコーナーガード - TRUSCO軟質塩ビコーナーガード - TRUSCO
(7件のレビュー)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。

用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)内容量1本
注意
※粘着テープ別売です。
※接地面の素材に合わせたものをお選び下さい。
※こちらの商品は数mm収縮する可能性のある材質の為、1cm程度長い状態でお届けしております。ご注意ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231746TSEG-10-LBRライトブラウン780-53315704.5×50×1.0
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57231755TSEG-10-Wホワイト780-53225704.5×50×1.0
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57231764TSEG-15-LBRライトブラウン780-53578804.5×50×1.5
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
57231773TSEG-15-Wホワイト780-53498804.5×50×1.5
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 壁紙の劣化保護
株式会社中京テレビクリエイション不動産業

壁と一体化し目立たない感じと、思ったより厚みがあるので物自体の重さで、一緒に購入した両面テープが耐えられるかが不明な為、★4とさせていただきました。あとは汚れが付きやすそうかな、汚れ防止加工がされていたら、なお良いと思いました。

対象商品 : 57231755
2024-04-10
用途: 壁の保護

商品自体の重量が有るので固定には気を使います。も少し軽いとよかったです。

対象商品 : 57231755
2022-12-28
用途: お店の上がり框に使用
サービス業

素人DIY にて使用です。硬すぎず、柔らかすぎず、バッチリでした。

対象商品 : 57231755
2022-06-19
用途: 出入り口の柱が傷ついていたので,コーナーガード用に使用しました。
その他業種

接着剤で接着しましたが,軟質塩ビでとても扱いやすく,貼りじまい部も厚みが小さくなっていて引っ掛かりにくいので使い勝手が良いです。

対象商品 : 57231773
2021-07-01
用途: ボード出隅の欠損防止の為
MY企画建設業・工事業

内装改修工事の出隅部分に取付ましたが厚みもあり、質感も高く、取付後の意匠性も問題ありませんでした。出隅の養生という面でも問題ないと思います。不満点は送られてきた箱の長さが製品より短く強引に詰めてあったので取り出したらクセが付いていました。製品自体の不満ではなく梱包の不満です。

2が参考にしています
対象商品 : 57231773
2024-07-24
用途: 室内出隅の保護
製造業

どうしても必要だったため3本注文し、商品には問題ありませんでした。荷物は1個口にまとめらてれいましたが、個別配送料は3,000円(1,000円×3本分)かかります。

1が参考にしています
対象商品 : 57231755
2021-01-11
用途: 玄関框の角に使用しました。予想以上にしっかりした材質なのでいい買い物だったと思います。
和尚賃貸不動産不動産業

改良点は特に見当たりません。穴が空いておる品揃えがあってもいいのかも知れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする