TRUSCO
パイプ用保護クッション
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途
単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
色
ホワイト
厚さ(mm)
10
材質
(基材)発泡ポリエチレン
長さ(m)
2
取付け方法
背割れタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231782
TTP-1838W-2M
819-1410
150
18×38
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57231798
TTP-6181W-2M
819-1411
280
61×81
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。