TRUSCO
安心クッション
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
195
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
26×50×0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231886
TAC-146
イエロー
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57231895
TAC-147
ライトグレー
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57231904
TAC-148
ブラック
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください